SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP184646010 PC F/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M - VDIP184646010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480449024
Artikelnummer
SNRVDIP184646010
Herstellernummer
VDIP184646010
Hersteller
SNR
Kategorie:
6
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
per la connessione agli apparati e la permutazione tra i collegamenti verso l’utenza. Al posto di lavoro: per il collegamento delleutenze (PC, stampanti, fonia IP, ecc.) alla rete.