SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVN20 BLOCCO INTERRUTTORE 20A MINI - VN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Mini-VARIO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110759846
Artikelnummer
SNRVN20
Herstellernummer
VN20
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
6 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.14 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
5.5 kW
Motorantrieb integriert:
nein


