Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4554 INDUTTANZA AC 1MH 30A - VW3A4554

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4554 INDUTTANZA AC 1MH 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 31...31 A

  • Bemessungsinduktivität - 1 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118065932

Artikelnummer

SNRVW3A4554

Herstellernummer

VW3A4554

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom bei AC:

31...31 A

Bemessungsinduktivität:

1 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

ja

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

This line choke is an option for variable speed drives of Altivar range. Its rated current is equal to 31A. It provides improved protection against overvoltages on the line supply and contributes to reduce harmonic distortion of the current produced by the drive. Its protection index is IP00. It has an inductance value of 1mH. It weighs 6kg and its dimensions are, 155mm wide, 170mm high, 135mm deep. Its use is particularly recommended in case of close connection of several drives in parallel, line supplywith significant disturbance from other equipment (interference, overvoltages), line supply with voltage imbalance between phases.