Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46134 FILTRO PASSIVO 262A 400V 50HZ - VW3A46134

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46134 FILTRO PASSIVO 262A 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 252...252 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480640254

Artikelnummer

SNRVW3A46134

Herstellernummer

VW3A46134

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom bei AC:

252...252 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 262 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 206 kg; dimensioni: 468 mm di larghezza, 900,06 mm di altezza, 448,5 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).