SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5305 FILTRO DV/DT USCITA IP20 95A - VW3A5305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 95...95 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480736728
Artikelnummer
SNRVW3A5305
Herstellernummer
VW3A5305
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
95...95 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
4 kHz


