SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5306 FILTRO DV/DT USCITA IP00 180A - VW3A5306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 180...180 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480736735
Artikelnummer
SNRVW3A5306
Herstellernummer
VW3A5306
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
180...180 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
2.5 kHz


