Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5403 FILTRO SINUS USCITA IP20 25A - VW3A5403

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5403 FILTRO SINUS USCITA IP20 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 25...25 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480736827

Artikelnummer

SNRVW3A5403

Herstellernummer

VW3A5403

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

25...25 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...100 Hz

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

8 kHz

Il filtro sinus è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 25 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 20 kg. Viene utilizzato per applicazioni che richiedono cavi molto lunghi, motori collegati parallelo, in pompe immergibili sensibili a dv/dt, e come trasformatore intermedio tra variatore e motore.