SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5404 FILTRO SINUS USCITA IP20 50A - VW3A5404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 50...50 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480736834
Artikelnummer
SNRVW3A5404
Herstellernummer
VW3A5404
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
50...50 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...100 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
8 kHz


