Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5502 FILTRO MODO COMUNE 37mm 219uH - VW3A5502

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5502 FILTRO MODO COMUNE 37mm 219uH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 1.1...1.1 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485435770

Artikelnummer

SNRVW3A5502

Herstellernummer

VW3A5502

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

1.1...1.1 A

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...100 Hz

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

10 kHz

Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 219,6µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 0,66 kg, e le sue dimensioni sono 66 mm di larghezza, 163,8 mm di altezza e 66 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.