Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R10 LXM28 CAVO IO PTI 1M - VW3M1C10R10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R10 LXM28 CAVO IO PTI 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 21

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480736001

Artikelnummer

SNRVW3M1C10R10

Herstellernummer

VW3M1C10R10

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

21

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Si tratta di un set di cavi I/O e PTI preassemblati. È dotato di un connettore SUB-D 50 per il collegamento del servoazionamento e di un'estremità libera per il collegamento al motore. Trasferisce i segnali digitali e analogici al servoazionamento. Misura 1 metro di lunghezza. Pesa 0.100 kg. Questo accessorio è compatibile con tutti i servoazionamenti Lexium 28. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.