SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C13 LXM28 MORSETTIERA I/O SU GUIDA DIN - VW3M1C13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 12
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480735936
Artikelnummer
SNRVW3M1C13
Herstellernummer
VW3M1C13
Hersteller
SNR
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
87 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
146 mm


