Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D1AR50 LXM28 CAVO MOT. 5M - VW3M5D1AR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D1AR50 LXM28 CAVO MOT. 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480735660

Artikelnummer

SNRVW3M5D1AR50

Herstellernummer

VW3M5D1AR50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore Molex a 4 pin (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 18. Misura 5 m di lunghezza e pesa 0,45 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2MBA53, /MB013, /LD023, /LD043, /LF043, /HF073, /LF073. Si collegaal connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.