SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R30 CAVO ENC. BSH040 3MT RJ45 - VW3M8100R30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485460130
Artikelnummer
SNRVW3M8100R30
Herstellernummer
VW3M8100R30
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


