Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R50 CAVO ENC. BSH040 5MT RJ45 - VW3M8100R50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R50 CAVO ENC. BSH040 5MT RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485460147

Artikelnummer

SNRVW3M8100R50

Herstellernummer

VW3M8100R50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo encoder per motore BSH040 5m RJ45. gamma prodotto: Lexium 32 - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo encoder - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: .. Applicazioni: ..