Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R15 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 1.5M - VW3M8102R15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R15 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166600

Artikelnummer

SNRVW3M8102R15

Herstellernummer

VW3M8102R15

Hersteller

SNR

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Set di cavi encoder SinCos Hiperface per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M23 (lato servomotore) e di un connettore RJ45 con 8+2 contatti (lato servoazionamento). Trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo nelle macchine industriali. La sezione del cavo è 3x (2x 0,14squaremm e 2x 0,34squaremm). Misura 1,5 m di lunghezza e pesa 0,4 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotori BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P, BMH1904P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore per cavo encoder dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.