Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R50 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 5M - VW3M8102R50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R50 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166624

Artikelnummer

SNRVW3M8102R50

Herstellernummer

VW3M8102R50

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il cavo di controllo è un accessorio dell'encoder. La lunghezza del cavo è 5 m. È dotato di connettore M23 e connettore RJ45 per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 3x (2x0,14 mm²) + (2x0,34 mm²). Viene utilizzato per il collegamento da servomotore a servoazionamento. Peso: 0,6 kg. Il prodotto è compatibile con l'encoder Lexium 32 SinCos Hiperface.