Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R500 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 50M - VW3M8102R500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R500 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166679

Artikelnummer

SNRVW3M8102R500

Herstellernummer

VW3M8102R500

Hersteller

SNR

Länge:

50 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo cavo di controllo è un accessorio dei servomotori per il collegamento al servoazionamento. La lunghezza di questo cavo è 50 m. È dotato di connettori M23 e RJ45 per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Pesa 3.1 kg. Questa gamma è compatibile con Lexium 32. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.