SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R750 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 75M - VW3M8102R750
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480166686
Artikelnummer
SNRVW3M8102R750
Herstellernummer
VW3M8102R750
Hersteller
SNR
Länge:
75 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


