Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8214 KIT CONN.ENCODER PER MOT.BSH/BMH (5 PZ.) - VW3M8214

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8214 KIT CONN.ENCODER PER MOT.BSH/BMH (5 PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118211698

Artikelnummer

SNRVW3M8214

Herstellernummer

VW3M8214

Hersteller

SNR

Länge:

0 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo connettore industriale M23 è un accessorio per la creazione del set di cavi di controllo. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti e servomotori Lexium 05, Lexium 15 e Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con l'encoder BDH SinCos Hiperface®. Viene venduta in set di 5. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.