Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8802R30 SAFETY CABLE 3 M 2X CONNECTOR - VW3M8802R30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8802R30 SAFETY CABLE 3 M 2X CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480169649

Artikelnummer

SNRVW3M8802R30

Herstellernummer

VW3M8802R30

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di sicurezza 3 m connettore 2x