Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9110 LXM32I MODULO TERMINAL ECT 4DI,2DO,STO - VW3M9110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9110 LXM32I MODULO TERMINAL ECT 4DI,2DO,STO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480610875

Artikelnummer

SNRVW3M9110

Herstellernummer

VW3M9110

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0...0 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

È un accessorio di collegamento per il bus di campo Ethercat sugli azionamenti integrati Lexium 32i. Consente il collegamento sul bus di campo EtherCAT, quello dei 4 ingressi digitali e le 2 uscite digitali. È dotato di una scheda a circuito stampato peril collegamento di controllo dell'unità e di una sezione superiore con 8 fori per pressacavi (6x M12 e 2x M16). Pesa 0.238 kg. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con i drives LXM32i. È installato sull'unità di controllo del drive ed è fissato con viti. La gamma lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.