SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S5101R100 SD3 :CAVO MOT. 4X1,5 SCH. CONNETT. 10M - VW3S5101R100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389119224437
Artikelnummer
SNRVW3S5101R100
Herstellernummer
VW3S5101R100
Hersteller
SNR
SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. CONNETT. 10m. descrizione accessori: cavo di alimentazione - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: tra azionamento passo-passo SD3 e motore passo-passo trifase - compatibilità gamma: Lexium SD3 - tipo di cavi: cavo schermato - lunghezza cavo: 10 m. Benefici: "Plug and Play"per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari ebevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Garantisce un'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili....


