SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8201R30 SD3 :P/D, 5V, CAVO 24 PIN MOLEX., 3,0 M - VW3S8201R30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119224581
Artikelnummer
SNRVW3S8201R30
Herstellernummer
VW3S8201R30
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


