Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8202R30 SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 3,0 M - VW3S8202R30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8202R30 SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 3,0 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119224628

Artikelnummer

SNRVW3S8202R30

Herstellernummer

VW3S8202R30

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 3,0m. descrizione accessori: cavo per segnale di direzione/impulso - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno - compatibilità gamma: Lexium SD3 - tipo di cavi: cavo schermato - lunghezza cavo: 3 m. Benefici: "Plug and Play"per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari e bevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Garantisce un'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili....