SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVY1F32AB1001 MORSETTIERA CONTR. MOT. ATV32 200V-400V - VY1F32AB1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Polzahl - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsspannung - 0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480613135
Artikelnummer
SNRVY1F32AB1001
Herstellernummer
VY1F32AB1001
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Polzahl:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsspannung:
0 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Breite:
0 mm
Anreihbar:
nein
Morsettiera di alimentazione motore rimovibile. gamma prodotto: Altivar - tipo di accessori: morsettiera collegamento - categoria accessori: parte di ricambio. Benefici: con Safety Torque Off e altre quattro funzioni integrate (SS1, SLS, SMS, GDL) per semplificare la certificazione della macchina e la conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC.. Applicazioni: Le principali applicazioni d'impiego di. Altivar 320 sono: ., Packaging, Gestione materiali, Tessile, Lavorazione materiali, Attuatori meccanici, Sollevamento.... Benefici: Ultra sottile e performante!, Ultra-sottile., 45mm di larghezza (fino a 1,5 kW 400V)., 60mm di larghezza (fino a 4 kW 400V), Completo., Più di 150 funzioni applicazione integrate., Blocchi funzione integrati., Funzioni di sicurezza macchina integrate, Intuitivo., Cablaggio e programmazione rapidi., Configurazione nell'imballaggio in power off, Comunicativo., Comunica con le principali architetture di comunicazione industriali., CANopen e Modbus integrati, Economico., 10% in più di efficienza energetica con motori sincroni in anello aperto ottimizzando le prestazioni a basse velocità.... Applicazioni: - Macchine per il sollevamento, Macchine per l'imballaggio e il confezionamento, Macchine per la movimentazione, Macchine tessili, Macchine per la lavorazione del legno, Machine per la lavorazione dei metalli..


