SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ01 POLO PRINCIPALE 20A - VZ01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110448900
Artikelnummer
SNRVZ01
Herstellernummer
VZ01
Hersteller
SNR
VZ01 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 20A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V01. È possibile collegare fino a 3 VZ01 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V01. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).