Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ11 POLO NEUTRO 12-40A - VZ11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ11 POLO NEUTRO 12-40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110551907

Artikelnummer

SNRVZ11

Herstellernummer

VZ11

Hersteller

SNR

VZ11 è un modulo a polo neutro aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 12A a 40 A di 690 V compatibile con i tipi di interruttore da V02 a V2. Si comporta come un contatto ad "apertura anticipata"e "pausa ritardata". Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).