Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ15 BARRETTE DI TERRA - VZ15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ15 BARRETTE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110551945

Artikelnummer

SNRVZ15

Herstellernummer

VZ15

Hersteller

SNR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

80 A

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

VZ15 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 63A a 80A 690V, compatibile con interruttori di tipo V3 e V4. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).