Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ16 BARRETTA DI TERRA - VZ16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ16 BARRETTA DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 175 A

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110551952

Artikelnummer

SNRVZ16

Herstellernummer

VZ16

Hersteller

SNR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

175 A

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

VZ16 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 125A a 175A 690V, compatibile con interruttori di tipo V5 e V6. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).