Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 INDUTTANZA - VZ1L018UM20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 INDUTTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 18...18 A

  • Bemessungsinduktivität - 2 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890846

Artikelnummer

SNRVZ1L018UM20

Herstellernummer

VZ1L018UM20

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom bei AC:

18...18 A

Bemessungsinduktivität:

2 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

This line choke can be used to provide improved protection against overvoltages on the line supply. It can also be used to reduce harmonic distortion of the current produced by the drive. This product is compliant with IEC 61800-5-1 (VDE 0160 level 1 high-energy overvoltages on the line supply). Its rated current is equal to 18A and its value of inductance to 2mH. It is compatible with Altivar 31, Altivar 32, Altivar 312, Altivar machine ATV320, Lexium 05 and Lexium 32.