SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L040U600T INDUTTANZA - VZ1L040U600T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 40...40 A
Bemessungsinduktivität - 0.6 mH
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110890693
Artikelnummer
SNRVZ1L040U600T
Herstellernummer
VZ1L040U600T
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
40...40 A
Bemessungsinduktivität:
0.6 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz