SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ30 ALBERO DI PROLUNGA - VZ30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110552195
Artikelnummer
SNRVZ30
Herstellernummer
VZ30
Hersteller
SNR
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Estensione albero TeSys Vario, per i commutatori TeSys Vario da V02 a V 2. Consente il funzionamento di un commutatore situato sul retro dell'involucro con una maniglia montata sulla porta. Distanza possibile tra il retro dell'involucro e la porta 400-430 mm.


