SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN17 ALBERO DI PROLUNGA - VZN17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110787252
Artikelnummer
SNRVZN17
Herstellernummer
VZN17
Hersteller
SNR
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
VZN17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 300-330 mm dal retro.