SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT. - XACA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645040
Artikelnummer
SNRXACA02
Herstellernummer
XACA02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja


