SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA04H7 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT. - XACA04H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110306477
Artikelnummer
SNRXACA04H7
Herstellernummer
XACA04H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja


