Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA05 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 5 FORI VERT. - XACA05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA05 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 5 FORI VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110835670

Artikelnummer

SNRXACA05

Herstellernummer

XACA05

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Innendurchmesser der Öffnung:

26 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

nein

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 5 fori per 5 pulsanti/5 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 5 fori è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polveree la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.