Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA12 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA - XACA12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA12 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645088

Artikelnummer

SNRXACA12

Herstellernummer

XACA12

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Innendurchmesser der Öffnung:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

nein

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 12 fori per 12 pulsanti/12 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 12 foriè ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.