Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA205 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645026

Artikelnummer

SNRXACA205

Herstellernummer

XACA205

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design con impugnatura ergonomica la rende molto intuitiva e confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.