SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2053 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM. - XACA2053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110558814
Artikelnummer
SNRXACA2053
Herstellernummer
XACA2053
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


