Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA207 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA207 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645033

Artikelnummer

SNRXACA207

Herstellernummer

XACA207

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Harmony XACA207 è un'impugnatura a pistola della stazione pendente con 2 pulsanti per il circuito di controllo. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.