Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA217 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA217 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110644852

Artikelnummer

SNRXACA217

Herstellernummer

XACA217

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

52 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

71 mm

Harmony XACA217 è una pulsantiera pensile "pistol-grip"con 2 pulsanti con cappuccio per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.