Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2173 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM. - XACA2173

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2173 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110558913

Artikelnummer

SNRXACA2173

Herstellernummer

XACA2173

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a 2 velocità. Il suo design con impugnatura ergonomica la rende molto intuitiva e confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti con cappuccio interbloccati meccanicamente e 1 operatore di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 30 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.