SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA271 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS - XACA271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - heben
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645095
Artikelnummer
SNRXACA271
Herstellernummer
XACA271
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff



