Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA27131 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA27131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110426823

Artikelnummer

SNRXACA27131

Herstellernummer

XACA27131

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Hängetaster XAC A für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC A für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.