Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2714 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA2714

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2714 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110943405

Artikelnummer

SNRXACA2714

Herstellernummer

XACA2714

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Höhe:

314 mm

Tiefe:

107 mm

Harmony XACA2714 è una pulsantiera pensile con 2 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.