SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA29141 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA29141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 2
Art der ausführbaren Bewegungen - heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110891409
Artikelnummer
SNRXACA29141
Herstellernummer
XACA29141
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
80 mm
Höhe:
314 mm
Tiefe:
107 mm


