Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA481 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS - XACA481

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110644845

Artikelnummer

SNRXACA481

Herstellernummer

XACA481

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 4 pulsanti standard interbloccati meccanicamente tra coppie. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.