Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA4923 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM. - XACA4923

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA4923 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110740134

Artikelnummer

SNRXACA4923

Herstellernummer

XACA4923

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

80 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

107 mm

Harmony XACA4923 è una pulsantiera pensile con 4 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.