SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA67131 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS+1 ARR.EM - XACA67131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110501094
Artikelnummer
SNRXACA67131
Herstellernummer
XACA67131
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
107 mm


