SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACA871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645125
Artikelnummer
SNRXACA871
Herstellernummer
XACA871
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
80 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
70 mm


